Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/230VAC; SPST-NO + SPST-NC; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/230VAC; SPST-NO + SPST-NC; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/230VAC; SPST-NO + SPST-NC; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-MP-0-B
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     59-191012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a
Hersteller: PROMET
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter promet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.