Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 15Ω; 5W; ±5%; Ø6x17mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 15Ω; 5W; ±5%; Ø6x17mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 15Ω; 5W; ±5%; Ø6x17mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MOF5WS-15R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MOF5WS-15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 5W
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6x17mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x36mm
Max. Betriebsspannung: 750V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.