Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 3W; ±5%; Ø5x15mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 3W; ±5%; Ø5x15mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 3W; ±5%; Ø5x15mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MOF3WS-150R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MOF3WS-150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 3W
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x15mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x33mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.