Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 180kΩ; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 180kΩ; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 180kΩ; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MOF2WS-180K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MOF2WS-180K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 2W
Widerstand: 180kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø4,2x11mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x35mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.