Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 1,2kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 1,2kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 1,2kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MOF1WS-1K2
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MOF1WS-1K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 1W
Widerstand: 1,2kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,2x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x26mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0839*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00839* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.