Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 150Ω; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MOF1WS-150R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MOF1WS-150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 1W
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,2x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x26mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0952*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00952* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.