Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 4.1; SMD,THT; 33x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MOD-NRF8001
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-NRF8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: UEXT
Montage: THT;SMD
Abmessungen: 33x23mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Anschlussgeräte: NRF8001
Bluetooth version: 4.1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.