Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; 0÷99%RH; Schnittstelle: Bluetooth; DAT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer; 0÷99%RH; Schnittstelle: Bluetooth; DAT12
Hygrometer; 0÷99%RH; Schnittstelle: Bluetooth; DAT12
Artikel-Nr.:
     2805-MO55W
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO55W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 9V x1
Äußere Abmessungen: 170x65x30mm
Schnittstelle: Bluetooth
Passendes Zubehör: DAT12
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;programmierbare Alarmschwellen;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...99% RH
Messung: Feuchtigkeit;Feuchtigkeit von Holz (nichtinvasiv);Feuchtigkeit in Baumaterialien (nichtinvasiv)
Software: eigene mobile Anwendung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,44*
€ 95,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,71*
€ 95,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 105,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 108,21*
€ 3,50*
ab € 93,13*
€ 113,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.