Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; LCD; 0÷99%RH; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer; LCD; 0÷99%RH; 0÷50°C
Hygrometer; LCD; 0÷99%RH; 0÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-MO280
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer extech
Hersteller: EXTECH
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 133x70x25,4mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Dokumentation
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Signalisierung bei Bereichsüberschreitung;maximale Messtiefe 20mm;Sensorgröße 40 x 40 mm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Gewicht mit Batterie: 160g
Feuchtigkeitsmessbereich für Holz: 0...99% RH
Messung: Feuchtigkeit von Holz (nichtinvasiv)
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: hygrometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 119,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 119,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 102,71*
€ 125,96*
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 130,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,86*
€ 213,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.