Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; 0÷99%RH; Eigenschaften: automatisches Ausschalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MO265
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 203x58,4x43,2mm
Standardausstattung: Feuchtigkeitsmesssonde
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...99% RH
Messung: Feuchtigkeit;Feuchtigkeit von Holz
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,75*
€ 340,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 290,43*
€ 340,42*
Frei Haus
ab € 305,35*
€ 356,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 334,45*
€ 389,27*
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 392,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.