Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,5kΩ; SMD; 300mA; 0603; R: 600mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1608Y152BTD25
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608Y152BTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4030
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0983*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,266*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.