Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 1,5A; 0603; R: 50mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1608R300ATA00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R300ATA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0206*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,60*
€ 74,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 56,60*
€ 67,354
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.