Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 500mA; 0603; R: 180mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1608R121ATA00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R121ATA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,18Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,88*
€ 86,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.