Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 400mA; 0603; R: 500mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 400mA; 0603; R: 500mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 400mA; 0603; R: 500mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1608R102ATA00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R102ATA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 0,4A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.