Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,8kΩ; SMD; 150mA; 0402; R: 850mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005Y182CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y182CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,85Ω
Betriebsstrom: 0,15A
Impedanz bei 100MHz: 1,8kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0126*
€ 0,1039*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,156*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.