Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 300mA; 0402; R: 520mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 300mA; 0402; R: 520mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 300mA; 0402; R: 520mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005S601CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005S601CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,52Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0125*
€ 0,0193*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.