Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 200mA; 0402; R: 750mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005S102CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005S102CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,75Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,30*
€ 197,897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,90*
€ 197,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,70*
€ 182,903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,60*
€ 169,694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,10*
€ 157,199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.