Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,5kΩ; SMD; 230mA; 0402; R: 1,6Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005A152ET000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A152ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,6Ω
Betriebsstrom: 0,23A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,90*
€ 502,061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,60*
€ 483,854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,50*
€ 450,415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,90*
€ 436,611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,80*
€ 412,692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.