Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 500mW; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5230B-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MMSZ5230B_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.