Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohm-Messgerät; LCD TFT; 192x64; ±(0,25%+2digit); IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMR-630-ENG
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBMMR630
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Stromquelle: Akku Ni-MH 4,8V 3Ah x1
Dichtheitsklasse: IP54
Schnittstelle: RS232C
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Display-Auflösung: 192x64
Abmessungen: 295x222x95mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Kabel RS232C;Stromversorgungskabel;Messkabel (2Stk.);futteral;Krokodilklemme x4
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung
Messgeräte-Typ: Milliohm-Messgerät
Messung: Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 0...999,9µΩ;1...1,9999mΩ;2...19,999mΩ;20...199,99mΩ;200...999,9mΩ;1...1,9999Ω;2...19,999Ω;20...199,99Ω;200...1999,9Ω
Messstrom: 100µA @ 200Ω...1999Ω;1mA @ 20Ω...199,9Ω;10mA @ 2Ω...19,99Ω;0,1A @ 0,2Ω...1,999Ω;1A @ 20mΩ...199,9mΩ;10A @ 0Ω...19,9mΩ
Batterie/Akku: Akku Ni-MH 4,8V 3000mAh x1
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,25%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.548,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,95*
€ 3.033,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,97*
€ 3.010,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,68*
€ 2.941,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,73*
€ 2.905,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.