Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; 830V; Größe 104.27; M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMP16LS25
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MMP 16 LS25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: 830V
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,32*
€ 191,9708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,80*
€ 142,562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,71*
€ 125,7949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.