Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MMK27.5106J100F12L
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK27.5106J100F12L4TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11,5x22,5x31,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Herstellerserie: MMK
Alias: F601FG106J100C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 198 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.