Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MMK10104K100A01L4B
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK10104K100A01L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Herstellerserie: MMK
Alias: F601AG104K100C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.