Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56kΩ; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56kΩ; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56kΩ; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-MMB02070C5602FB200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C5602FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 56kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,1007*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,3248*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT56K
ab € 0,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.