Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 3,3MΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 3,3MΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 3,3MΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-MMB02070C3304FB200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3304FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 3,3MΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,615*
2 Tage
2227
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0775*
€ 0,6954*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU3304
ab € 0,0216*
Ähnlich
Vishay
MMB0207MC3304FB200
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.