Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; TTL; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; TTL; SMD
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; TTL; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT240WM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT240WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 160µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: HCT
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.