Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT14M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,44*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.