Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT08MX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT08MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gatterlaufzeit: 12ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,36*
1 Tag
830
5
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.