Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT00M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT00M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.