Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Schieberegister; Ch: 8; SMD; SO16; HC; 2÷6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Schieberegister; Ch: 8; SMD; SO16; HC; 2÷6VDC; -40÷85°C
IC: digital; Schieberegister; Ch: 8; SMD; SO16; HC; 2÷6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HC595M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC595M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 80µA
Ausgangs-Art: Klickbefestigung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: HC
Integrierten Schaltkreises-Art: Schieberegister
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
960
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.