Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HC14MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC14MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gatterlaufzeit: 13ns
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.