Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HC02M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC02M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,64*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.