Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 18; 3,96mm; THT; MAS-CON


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MLSS156-18-C
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     MLSS156-18-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: mit Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,79*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,14379* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1.186,72*
€ 1.412,1968
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.178,28*
€ 1.402,1532
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.154,55*
€ 1.373,9145
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1.143,79*
€ 1.361,1101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.