Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 15; 3,96mm; THT; MAS-CON


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MLSS156-15-C
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     MLSS156-15-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: mit Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.854,35*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,95145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.978,52*
€ 3.544,4388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.940,84*
€ 3.499,5996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.881,32*
€ 3.428,7708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.854,35*
€ 3.396,6765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.