Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2,5uF; UBtrieb: 400VAC; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2,5uF; UBtrieb: 400VAC; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2,5uF; UBtrieb: 400VAC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-MKSPI18-2.5U/450
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     I18UV525I-A1 -5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø25x62mm
Max. Betriebsspannung: 450V AC
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 2,5µF
Betriebsspannung: 400V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: MKSP-I18
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 168 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.