Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 680nF; 400VAC; 630VDC; 22,5mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 680nF; 400VAC; 630VDC; 22,5mm; ±5%; THT
Kondensator: Polyester; 680nF; 400VAC; 630VDC; 22,5mm; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-680N/630-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J036805I00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11x21x26,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,68µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 13V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,4901*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 561 Stück (ab € 0,7941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,51277*
€ 609,8902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,40532*
€ 572,87233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,40418*
€ 555,02097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,13504*
€ 545,1807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,4901*
€ 530,13322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.