Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 6,8uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 6,8uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Kondensator: Polyester; 6,8uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-6.8U/63-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C046804F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 6,8µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 3V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,90388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,332*
€ 510,90508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,32*
€ 478,7608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,412*
€ 455,07028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,50*
€ 446,845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,552*
€ 430,24688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.