Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 47uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-47U/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C054706G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17x29x31,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 198.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 396 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 396 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 792 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3960 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 198000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.