Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±20%; THT
Kondensator: Polyester; 47nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-47N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F024702B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3x8,5x10mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.