Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-47N/1000-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O124704D00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 26V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 675.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 675000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.