Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm
Kondensator: Polyester; 470nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-470N/400-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G034704F00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 10V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,29326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,768*
€ 500,71392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,464*
€ 494,40216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,98*
€ 452,1762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,20*
€ 436,968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,912*
€ 418,77528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.