Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-470N/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F034703G00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x13mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 10V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 825.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.650 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1650 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 8250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.