Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 400VAC; 1kVDC; 27,5mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 400VAC; 1kVDC; 27,5mm; ±5%; THT
Kondensator: Polyester; 470nF; 400VAC; 1kVDC; 27,5mm; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-470N/1000-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O134706D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x24x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,93084*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 378 Stück (ab € 0,96278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,73288*
€ 524,47213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,27212*
€ 497,74382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,0427*
€ 466,53081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,39028*
€ 456,23443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,93084*
€ 433,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.