Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 33nF; 400VAC; 2kVDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 33nF; 400VAC; 2kVDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 33nF; 400VAC; 2kVDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-33N/2000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U023305G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,5x19x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 33nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 891.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.782 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1782 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 3564 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 8910 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 17820 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 891000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.