Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 330nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-330N/2000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U033307G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 20x39,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 38V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 189.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 378 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 378 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 756 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 1890 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3780 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 189000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.