Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-3.3N/1500-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4S013303C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;400V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 90V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 1.350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2700 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1350000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.