Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 200VAC; 400VDC; 7,5mm; ±10%; 4x9x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 200VAC; 400VDC; 7,5mm; ±10%; 4x9x10mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 200VAC; 400VDC; 7,5mm; ±10%; 4x9x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-22N/400/7.5
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G022202C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x10mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 38V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.