Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 8x15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-220N/630-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J032204F00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 17V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,3339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,36*
€ 564,4884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,364*
€ 556,16316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,596*
€ 519,54924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,42*
€ 507,4398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,68*
€ 476,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.