Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 2kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-220N/2000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U032207E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17x29x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 115.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 231 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 231 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 462 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1155 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2310 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 115500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.