Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; THT
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-2.2U/630-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J042206I00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 17x34,5x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 13V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 99.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 396 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 990 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 99000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.